曜日別特売
B65526B1010T001 EPCOS 組立用トランス EPCOS 49916939

EPCOS 組立用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)最高温度(℃)155注文コード49916939品番B65526B1010T001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
アクセサリタイプ = SMDコイルフォーマ
併用可能製品 = ER 11/5コア
ピン数 = 10
材質 = GFR液晶ポリマー
長さ = 8.6mm
幅 = 10.5mm
最高温度 = +155℃
材質GFR液晶ポリマー長さ(mm)8.6幅(mm)10.5最高温度(℃)155ピン数(ピン)10RoHS指令(10物質対応)対応併用機器ER 11/5コアアクセサリタイプSMDコイルフォーマ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする