EPCOS
EPCOS 組立用トランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
最高温度(℃)
155
注文コード
49917605
品番
B65808N1004D001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
最高温度・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GFR熱硬化性プラスチック
長さ(mm)
-
幅(mm)
7.45(Dia.)
寸法(mm)
-
奥行(mm)
-
最高温度(℃)
155
基準規格
IEC 60085
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
RM 6コア
アクセサリタイプ
垂直コイルフォーマ