※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.04
注文コード
49918364
品番
CR1.04
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.04
シャンク径d(Φmm)
1.5
全長L(mm)
50
刃長l1(mm)
15
材質
超硬超微粒子
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
Purpleコーティング
刃形
スパイラル
被削材
調資材(~50HRC、~60HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。