CR1.13 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49918452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR1.13 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49918452
CR1.13 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49918452

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)1.13注文コード49918452品番CR1.13
参考基準価格(税別)¥16,420販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径D(Φmm)1.13シャンク径d(Φmm)1.5全長L(mm)50刃長l1(mm)15材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング刃形スパイラル被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする