CR8.32 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49927166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR8.32 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49927166
CR8.32 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49927166

超硬リーマ Rシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)8.32注文コード49927166品番CR8.32
参考基準価格(税別)¥30,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径D(Φmm)8.32刃長l1(mm)60全長L(mm)115材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする