曜日別特売
EA440YA-1 20x20x1.0mm ベース用シム(ステンレス製) エスコ 49927632

20x20x1.0mm ベース用シム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49927632品番EA440YA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475
厚さ(mm)1材質ステンレス(SUS304)仕様モーターベース用エスコ品番EA440YA-1幅(mm)20溝幅(mm)9溝深さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする