エスコ
30x30x0.2mm ベース用シム(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49927964
品番
EA440ZB-0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.2
材質
真鍮
仕様
モーターベース用
エスコ品番
EA440ZB-0.2
幅(mm)
30
溝幅(mm)
13
溝深さ(mm)
15