曜日別特売
EA440ZC-0.5 43x43x0.5mm ベース用シム(真鍮製) エスコ 49928025

43x43x0.5mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49928025品番EA440ZC-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500
厚さ(mm)0.5材質真鍮仕様モーターベース用エスコ品番EA440ZC-0.5幅(mm)43溝幅(mm)12溝深さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする