曜日別特売
EA440ZD-1 48x48x1.0mm ベース用シム(真鍮製) エスコ 49928086

48x48x1.0mm ベース用シム(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49928086品番EA440ZD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830
厚さ(mm)1材質真鍮仕様モーターベース用エスコ品番EA440ZD-1幅(mm)48溝幅(mm)14溝深さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする