曜日別特売
110-87-318-41-105101 DILソケット Preci-Dip 2.54mm ピッチ 18 ピン PRECI-DIP 49928988

DILソケット Preci-Dip 2.54mm ピッチ 18 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49928988
品番
110-87-318-41-105101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
コンタクト数 = 18
取り付けタイプ = 表面実装
ピンタイプ = ターン
ピッチ = 2.54mm
列幅 = 7.62mm
フレーム種類 = オープンフレーム
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金, 錫
定格電流 = 1A
向き = 垂直
長さ = 22.8mm
幅 = 10.1mm
深さ = 2.8mm
寸法 = 22.8 x 10.1 x 2.8mm
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする