曜日別特売
CP11.400 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49928995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP11.400 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49928995
CP11.400 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49928995

超硬プラチナリーマ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)11.400
11.400
10.000
10.005
10.010
10.020
10.030
10.040
10.050
10.100
10.200
10.300
10.400
10.500
10.600
10.700
10.800
10.900
10.950
10.960
10.970
10.980
10.990
11.000
11.005
11.010
11.020
11.030
11.040
11.050
11.100
11.200
11.300
11.500
11.600
11.700
11.800
11.900
11.950
11.960
11.970
11.980
11.990
12.000
12.005
12.010
12.020
12.030
12.040
12.050
全長L(mm)115
内容量1本注文コード49928995品番CP11.400
参考基準価格(税別)¥31,480販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
刃径D(Φmm)11.400全長L(mm)115材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする