曜日別特売
EA441BF-28 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ 49929014

黄銅丸棒(鍛造用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)28長さ(mm)600注文コード49929014品番EA441BF-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,810
販売価格(税別)
17,100

熱間鍛造性と被削性に優れている

用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される外径(Φmm)28長さ(mm)600エスコ品番EA441BF-28材質黄銅(H3250)質量(kg)3.17JIS規格H3250 C3771BD外径公差(mm)±0.08調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする