エスコ
黄銅丸棒(鍛造用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
1200
注文コード
49929032
品番
EA441BG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,642
販売価格(税別)
¥
4,220
バスケットに入れる
この商品は
外径・長さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途
ナット・バルブ・機械部品等に使用される
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
1200
エスコ品番
EA441BG-10
材質
黄銅(H3250)
質量(kg)
0.81
JIS規格
H3250 C3771BD
外径公差(mm)
±0.04
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300