EA441KB-17B アクリルパイプ(注型品) エスコ 49930265

アクリルパイプ(注型品)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
外径(Φmm)17
肉厚(mm)2
内容量1個注文コード49930265品番EA441KB-17B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。
注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。

用途
一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン
一般照明材料、商業施設室内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場、食品工場のパイプラインなど優れた物性に加え、美しい光沢と滑らかな内外面を要求される箇所に
エスコ品番EA441KB-17B材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1肉厚(mm)2外径(Φmm)17公差(mm)外径:±0.12/肉厚:±0.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49930274
2018-10-08
用途: 実験器具の製作
教育・研究機関

寸法が正確だったので追加工不要でした。丁寧な梱包で傷・汚れもなし。

対象商品 : 49930265
2018-04-23
用途: 商品の製作部材として使用。

このサイズは特殊な部類なので、取り扱いをされていることにありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする