曜日別特売
CFR25J180R CFR25 carbon film resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 49931885

CFR25 carbon film resistor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
49931885
品番
CFR25J180R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
仕様
抵抗 = 180Ω
定格電力 = 0.33W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CFR25
温度係数 = -1200 → 0ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm
長さ = 6.8mm
直径 = 2.5mm
最大動作温度 = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする