エスコ
銅板
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
3
1
2
3
5
6
8
10
幅(mm)
300
300
200
長さ(mm)
600
300
600
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932042
品番
EA441VA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,150
販売価格(税別)
¥
36,500
バスケットに入れる
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途
電気機械に
材質
タフピッチ銅(C1100)
幅(mm)
300
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
3
エスコ品番
EA441VA-32
質量(kg)
4.83