EA441VA-53 銅板 エスコ 49932094

銅板

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)200
長さ(mm)600
内容量1個注文コード49932094品番EA441VA-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,330
販売価格(税別)
40,300

電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。

用途電気機械に材質タフピッチ銅(C1100)幅(mm)200長さ(mm)600厚さ(mm)5エスコ品番EA441VA-53質量(kg)5.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49932015
2019-01-15
用途: オーブンの蓄熱に使っています。
サービス業

製品の寸法は指定通りで正月明けなのに翌日配送で満足しています。

対象商品 : 49932033
2019-01-21
用途: シャーリングで切断、穴あけ加工で8枚取り、
株式会社山小電機製作所製造業

今回はこの大きさで十分でした
品質も問題なく、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする