EA441VC-104 アルミ板 エスコ 49932548

アルミ板

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個厚さ(mm)10幅(mm)300長さ(mm)600注文コード49932548品番EA441VC-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐食性、溶接性が良い。

用途
一般加工に
材質A5052(アルミニウム合金)幅(mm)300長さ(mm)600厚さ(mm)10エスコ品番EA441VC-104質量(kg)4.860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49932557
2019-04-22
用途: 装置製作
群馬大学教育・研究機関

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする