エスコ
アルミ板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
7
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
注文コード
49932715
品番
EA441VC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、溶接性が良い。
用途
一般加工に
材質
A5052(アルミニウム合金)
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
7
エスコ品番
EA441VC-71
質量(kg)
1.134