EA441VD-103 ステンレス板 エスコ 49932812

ステンレス板

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)200
長さ(mm)600
厚さ(mm)10
内容量1個注文コード49932812品番EA441VD-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS304幅(mm)200長さ(mm)600厚さ(mm)10エスコ品番EA441VD-103質量(kg)9.516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49932846
2021-04-22
用途: 加工品の作成
電気・ガス・熱供給・水道業

近くのホームセンターでは1mm以上の厚いステンレス板が置いていないので、こちらで購入しました。
大きく切断はチップソー、小さいのはディスクグラインダーを予定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする