エスコ
ステンレス板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
300
300
200
長さ(mm)
300
300
600
厚さ(mm)
2
1
2
3
4
5
6
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932855
品番
EA441VD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2
エスコ品番
EA441VD-21
質量(kg)
1.427