エスコ
ステンレス板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
幅(mm)
300
300
200
長さ(mm)
300
300
600
厚さ(mm)
4
1
2
3
4
5
6
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932898
品番
EA441VD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,908
販売価格(税別)
¥
6,280
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
4
エスコ品番
EA441VD-41
質量(kg)
2.855