エスコ
ステンレス板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
幅(mm)
200
300
200
長さ(mm)
600
300
600
厚さ(mm)
6
1
2
3
4
5
6
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49932977
品番
EA441VD-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
200
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
6
エスコ品番
EA441VD-63
質量(kg)
5.710