EA441VG-102 みがき鋼板 エスコ 49933056

みがき鋼板

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
厚さ(mm)1.0
長さ(mm)300
幅(mm)300
内容量1枚注文コード49933056品番EA441VG-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240
材質鉄(SPCC)幅(mm)300長さ(mm)300厚さ(mm)1.0エスコ品番EA441VG-102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 板金加工

みがき鋼板は自社で在庫していると錆びやすいので、鋼材屋から3x6,4x8など定尺を購入する程使用しない時は、必要な分だけ購入出来るので助かります。

対象商品 : 49933187
2024-09-09
用途: 自動車のレストアサビ穴埋め

最近0.6mmのボンデ鋼板が売ってなく、0.8mmを使っていたがフロントフェンダーなどは0.8mmでは厚すぎるので加工がしにくかった。で、コレをチョイス。鉄地肌なので保管に気を遣うが適当にラッカースプレーなどで塗っとけばOK。どちらにしてもボンデ鋼板も溶接時亜鉛部を削り落さないと溶接はじくのでボンデ鋼板にこだわらなくてもいいかと思っている。

3が参考にしています
対象商品 : 49933117
2023-07-03
用途: ブラケットの複製
サービス業

届いた製品が思った以上にキレイで驚きました。さびてもないし、キズもない。硬すぎず加工も楽にできました。それでも板厚どおりの強さもあり満足です。手頃なサイズ展開で手頃な価格が助かります。

対象商品 : 49933074
2022-05-04
用途: 看板のキャスター部の補強に

スタンド看板のキャスター接続部のベース鉄部が経年劣化で朽ちてきたので切断、穴あけして補強しました。1枚300mmを4枚に分け、計8枚作るのにぴったりでした。厚みも切断には程よい。

対象商品 : 49933135
2021-09-17
用途: 専用工具を自作するため。
マツシタクリーンサービス

自分なりに使いやすい工具を作るため、購入しました。
切り抜き、削り出しをして、思う通りの物ができました。
大きさ、厚みが希望にかなっていたので良かったです。

対象商品 : 49933047
2021-05-09
用途: 三菱ジープのフェンダー補修

ジープのボディ補修に丁度よい厚さです。錆穴を一回り大きく切り取り、型取りした鋼板を溶接しました。

4が参考にしています
対象商品 : 49933047
2021-02-13
用途: 自動車板金補強材として使用
有限会社東海モーター商会自動車・二輪車・自転車関連業

左右のフェンダー取り付けインナー車台のクサリによる穴あきを修理するために購入しました。全く問題なく補強材として使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 49933117
2021-04-07
用途: マフラーのステー製作
製造業

サイズ展開が豊富で無駄なく使えるサイズが選択できるところが良いのと綺麗に研磨されているので表面を均さなくても塗装でき作業が早く済む

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3008:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする