曜日別特売
EA441WA-25 ステンレス板 エスコ 49933354

ステンレス板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1.0
内容量1枚注文コード49933354品番EA441WA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510

熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。

用途鏡の代替、水周りなど。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)300長さ(mm)150厚さ(mm)1.0エスコ品番EA441WA-25質量(g)340比重7.7溶融点(℃)1427~1510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49933318
2020-01-14
用途: エアーホーンの振動板
運輸・通信業

傷つき易い商品でしたが、梱包が完璧でしたので、とても良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49933318
2019-03-06
用途: 実験器具

SUS430と成って居ますが、殆ど磁石に着きません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3324:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする