エスコ
ステンレス板(粘着付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49933363
品番
EA441WA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
熱・腐食に強いです。
焼入れで強度が増します。
磁石がつきます。
用途
鏡の代替、水周りなど。
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
300
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
0.1
エスコ品番
EA441WA-30
質量(g)
37
比重
7.7
溶融点(℃)
1427~1510