曜日別特売
HD12.230 DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49937151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD12.230 DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49937151
HD12.230 DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49937151

DLCリーマ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷103日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)12.230注文コード49937151品番HD12.230
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃径D(Φmm)12.230シャンク径d(Φmm)16全長L(mm)155刃長l1(mm)80材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする