曜日別特売
EA463HB-46 16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ 49939216

16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49939216品番EA463HB-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-46バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする