曜日別特売
EA463HC ホースクランプセット(110個) エスコ 49939286

ホースクランプセット(110個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49939286品番EA463HC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする