2844/19 RD005 Alpha Wire ETFE電線 30.5m ALPHA 49939436

Alpha Wire ETFE電線 30.5m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(30m)仕様断面積 = 0.24 mm2ワイヤのスタイル = MIL-W-16878AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24断熱材 = PTFE耐久性のある = 化学物質、オイル、溶剤コアストランド = 19 / 36動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = 200℃使用温度範囲 = -60 → +200 ℃長さ = 30.5m外径 = 0.91mm許容電圧 = 250 V導体材質 = 銅注文コード49939436品番2844/19 RD005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
断面積 = 0.24 mm2
ワイヤのスタイル = MIL-W-16878
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24
断熱材 = PTFE
耐久性のある = 化学物質、オイル、溶剤
コアストランド = 19 / 36
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = 200℃
使用温度範囲 = -60 → +200 ℃
長さ = 30.5m
外径 = 0.91mm
許容電圧 = 250 V
導体材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする