PMC12 BK080 Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHA 49940949

Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ネジ径 = M12 x 1.5最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = 黒IP レーティング = IP66, IP68動作温度 Min = -30 ℃, -20 ℃動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃燃焼挙動 = 自消性シリーズ = FIT注文コード49940949品番PMC12 BK080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
ネジ径 = M12 x 1.5
最大ケーブル径 = 6.5mm
最小ケーブル径 = 3mm
色 = 黒
IP レーティング = IP66, IP68
動作温度 Min = -30 ℃, -20 ℃
動作温度 Max = +100 ℃, +150 ℃
燃焼挙動 = 自消性
シリーズ = FIT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする