商品レビューを投稿する内容量1リール(305m)仕様ペア数 = 1断面積 = 0.456 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 7.21mmシールドタイプ = ブレード、ホイル外側シース材質 = PVCシース色 = 黒特性インピーダンス = 120 Ωコアストランド = 7 / 30許容電圧 = 300 Vシリーズ = PRO-TEKT注文コード49942288品番6453 BK001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)