6455 BK005 Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 耐火性 ALPHA 49942367

Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル 耐火性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(30m)仕様ペア数 = 2断面積 = 0.456 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 10.36mmシールドタイプ = ブレード、ホイル外側シース材質 = PVCシース色 = 黒特性インピーダンス = 120 Ω遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽許容電圧 = 300 Vシリーズ = Data & Bus cables注文コード49942367品番6455 BK005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
ペア数 = 2
断面積 = 0.456 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 10.36mm
シールドタイプ = ブレード、ホイル
外側シース材質 = PVC
シース色 = 黒
特性インピーダンス = 120 Ω
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
許容電圧 = 300 V
シリーズ = Data & Bus cables
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする