ALPHA
Alpha Wire ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル XTRA-GUARD FLEXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(30m)
仕様
ペア数 = 4断面積 = 0.2 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24外径 = 7.42mmシールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCシース色 = 黒特性インピーダンス = 76 Ωコアストランド = 10 / 0.16 mm許容電圧 = 300 Vシリーズ = XTRA-GUARD FLEX
注文コード
49942446
品番
86604CY SL005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ペア数 = 4
断面積 = 0.2 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24
外径 = 7.42mm
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = 黒
特性インピーダンス = 76 Ω
コアストランド = 10 / 0.16 mm
許容電圧 = 300 V
シリーズ = XTRA-GUARD FLEX