Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWG Premium シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.27mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premiumストランド数 = 19 注文コード49942638 品番5855 VI005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積 = 0.33 mm2
シース色 = 紫
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
コアストランド = 19 / 0.16 mm
断熱材 = PTFE
外径 = 1.27mm
長さ = 30m
許容電圧 = 600 V
導体材質 = 銀めっき銅
ワイヤのスタイル = UL1213
動作温度 Max = +200℃
シールドタイプ = 非シールド
シリーズ = Premium
ストランド数 = 19
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする