HPP13 BK080 Alpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチック ALPHA 49942954

Alpha Wire ブランキングプラグ ブランキング 材質:プラスチック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ネジ径 = PG13.5ネジ/非ネジ = ネジ材質 = プラスチックプラグタイプ = ブランキングIP レーティング = IP66, IP68色 = 黒動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +150℃燃焼挙動 = 自消性シリーズ = FIT注文コード49942954品番HPP13 BK080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
ネジ径 = PG13.5
ネジ/非ネジ = ネジ
材質 = プラスチック
プラグタイプ = ブランキング
IP レーティング = IP66, IP68
色 = 黒
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +150℃
燃焼挙動 = 自消性
シリーズ = FIT
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする