1181/20C SL005 Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無 ALPHA 49943469

Alpha Wire 多芯ケーブル シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(30m)仕様芯数 = 20断面積 = 0.35 mm2シールド有/シールド無 = 非遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 8.28mm画面タイプ = Unscreened動作温度 Max = +80℃コアストランド = 7 / 0.25 mmシース材質 = 塩化ビニール(PVC)許容電圧 = 300 V導体材質 = 錫めっき銅注文コード49943469品番1181/20C SL005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様
芯数 = 20
断面積 = 0.35 mm2
シールド有/シールド無 = 非遮蔽
長さ = 30m
シース色 = グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 8.28mm
画面タイプ = Unscreened
動作温度 Max = +80℃
コアストランド = 7 / 0.25 mm
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
許容電圧 = 300 V
導体材質 = 錫めっき銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする