曜日別特売
79252 SL005 Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHA 49943898

Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(31m)仕様コア数 = 4断面積 = 0.28 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 30mシース色 = グレーAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG外径 = 5.41mm遮蔽タイプ = ブレード、ホイル動作温度 Max = +105℃コアストランド = 19 / 0.13 mmシース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)許容電圧 = 600 V燃焼挙動 = ハロゲンフリー最小曲げ半径 = 5 x 直径注文コード49943898品番79252 SL005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
コア数 = 4
断面積 = 0.28 mm2
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
長さ = 30m
シース色 = グレー
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
外径 = 5.41mm
遮蔽タイプ = ブレード、ホイル
動作温度 Max = +105℃
コアストランド = 19 / 0.13 mm
シース材質 = 変性ポリフェニレンエーテル(MPPE)
許容電圧 = 600 V
燃焼挙動 = ハロゲンフリー
最小曲げ半径 = 5 x 直径
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする