エスコ
325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49945428
品番
EA468EB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA468EB-2
材質
ステンレス(18-8)
呼び径(mm)
40
深さ(mm)
150
サイズ(mm)
シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265