内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = UART解像度 = 480 x 272pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 127.6 x 69.3 x 7.9mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃定格電圧 = 5V dc注文コード49945903品番gen4-4DCAPE-43T