内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 480 X 272pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 95.34 x 53.85mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 67 x 119.5 x 15.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536注文コード49945937品番uLCD-43DT