uLCD-70DT 4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS 49946104

4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様対角線ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = I2C, TTL解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 154.1 x 85.9mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 100 x 179.9 x 15.5mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃視野領域幅 = 154.1mm注文コード49946104品番uLCD-70DT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
対角線ディスプレイサイズ = 7インチ
インターフェースタイプ = I2C, TTL
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
視野領域寸法 = 154.1 x 85.9mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 100 x 179.9 x 15.5mm
ディスプレイマトリックステクノロジー = TFT
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
視野領域幅 = 154.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする