エスコ
Rc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49946882
品番
EA469AK-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
エスコ品番
EA469AK-10A
形状
フランジ
規格
JIS B 2220
ボルト穴数
4
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材