ABB
ABB インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
CR-M
コイル定格電圧(V)
AC24
スイッチング電流(A)
6
注文コード
49948965
品番
1SVR405618R0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
27.5
幅(mm)
21.2
コイル定格電圧(V)
AC24
高さ(mm)
35.6
質量(g)
33
種類
リレー
取付方式
プラグイン
シリーズ
CR-M
接点構成
SPDT
抵抗(Ω)
-
接点材質
銀合金
定格電流(mA)
-
動作時間(ms)
13
復帰時間(ms)
3
接点最大許容電圧(V)
AC250
保護
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ケージクランプ、フォーク、ねじ
スイッチング電流(A)
6
最大動作温度(℃)
55
最小動作温度(℃)
-40
認証マーク
VDE、CCC、EAC、UL、CE、CSA