曜日別特売
1SVR405612R3100 ABB リレーモジュール ABB 49953874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABB リレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コイル電圧 = 230V acスイッチング電流 = 10 A取り付けタイプ = プラグイン ターミナルタイプ = フォーク、ねじ、スプリング長さ = 21.2mmシリーズ = CR-M高さ = 35.6mm寸法 = 21.2 x 27.5 x 35.6mm接点材質 = 銀ニッケル抵抗制御 = 100mΩ注文コード49953874品番1SVR405612R3100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
コイル電圧 = 230V ac
スイッチング電流 = 10 A
取り付けタイプ = プラグイン
ターミナルタイプ = フォーク、ねじ、スプリング
長さ = 21.2mm
シリーズ = CR-M
高さ = 35.6mm
寸法 = 21.2 x 27.5 x 35.6mm
接点材質 = 銀ニッケル
抵抗制御 = 100mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする