曜日別特売
EA502TB-3 457x140x330mm アルミケース エスコ 49962815

457x140x330mm アルミケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49962815品番EA502TB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,050
販売価格(税別)
25,500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)457×140×330仕様中仕切り・工具入れ付、鍵付きエスコ品番EA502TB-3質量(kg)2.8材質(本体)アルミ内装EVA外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)140有効内寸法・奥行(mm)110有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする