エスコ
375x175x112mm 片開き工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49962946
品番
EA504AD-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
375×165×110
エスコ品番
EA504AD-12
材質
スチール
質量(kg)
1
タイプ
中皿なし
穴径(Φmm)
南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×135×70(蓋含め)
外寸法・幅(mm)
375
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
165