曜日別特売
EA505-10 630x440x460mm 収納ケース(キャリー付) エスコ 49962998

630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49962998品番EA505-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×440×460エスコ品番EA505-10材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート質量(kg)7.3キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53取付穴径(Φmm)12外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする