曜日別特売
EA505-17 548x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ 49963138

548x470x498mm 収納ケース(密閉式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード49963138品番EA505-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,598
販売価格(税別)
4,180

南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)548×470×498エスコ品番EA505-17材質PP質量(kg)2.46外寸(mm)548×470×498内寸(mm)450×370×370コンテナ種類ベタ目

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする