エスコ
450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49963418
品番
EA505K-450D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
仕様
中皿付
エスコ品番
EA505K-450D
質量(kg)
2.1
色
OD
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
19×4.5